TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 1-1337451-0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80589348
品番
1-1337451-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
シリーズ
Greenpar
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 4
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
バルクヘッド
あり
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
165
最小動作温度(℃)
-65
接続方向
ストレート