TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 1-1337445-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80589655
品番
1-1337445-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 4
表面処理(本体)
銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
オス・メス
メス
バルクヘッド
なし
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
165
接続方向
ストレート