TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5222006-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80589689 品番5222006-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
シリーズBNC インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅, 銅合金 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール シリーズ番号5222006 バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト)金, 錫 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする