TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227222-6
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80589795
品番
5227222-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
シリーズ
BNC
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
真鍮, リン酸銅
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
シリーズ番号
5227222
バルクヘッド
あり
実装タイプ
PCBマウント
同軸タイプ
BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート