TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 熱回路ブレーカ 8A 32 V dc, 250 V ac W28-XQ1A-8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80590416
品番
W28-XQ1A-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
取付
パネル取付け
極数
SP
シリーズ
W28
定格電圧
32 V dc, 250 V ac
定格電流(A)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
遮断電流容量(A)
1000