CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1 1/2
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
Rc
注文コード
80590702
品番
AP22E2-40A-C4T-AC100V
参考基準価格(税別)
¥112,970
販売価格(税込)
¥108,749
販売価格(税別)
¥
98,863
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
Rc1 1/2
定格電圧(V)
AC100
作動方式
パイロット式
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード