TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブル収納・配線
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電線保護
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 収縮チューブ
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 5mm, 黒 RMW-16/5-1200/ADH-0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80590730
品番
RMW-16/5-1200/ADH-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
ハロゲン含有なし
材質
ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
RMW
使用温度範囲
-40 → +110 ℃
難燃性
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
3:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
16
シュリンク径(Φmm)
5
接着面
あり
スリーブ長(m)
1.2