TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, クリア RT-375-3/4-X-STK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80590748
品番
RT-375-3/4-X-STK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
ハロゲン含有なし
材質
フッ素ポリマー
色
クリア
シリーズ
RT-375
使用温度範囲
-55 → +150 ℃
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
19.1
シュリンク径(Φmm)
9.5
接着面
なし
スリーブ長(m)
1.2