TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 5.59mm, 黒 BSTS-07X4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80590757
品番
BSTS-07X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
ハロゲン含有なし
材質
ポリマー
色
黒
シリーズ
BSTS
使用温度範囲
-55 → +110 ℃
難燃性
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
3:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
19
シュリンク径(Φmm)
5.59
接着面
なし
スリーブ長(m)
1.2