CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
AP22E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc2
ポート数
2
定格電圧(V)
AC100
注文コード
80590763
品番
AP22E4-50A-E3T-AC100V
参考基準価格(税別)
¥190,960
販売価格(税込)
¥183,769
販売価格(税別)
¥
167,063
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ポート数・定格電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc2
定格電圧(V)
AC100
CADデータダウンロード