TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(5m)
注文コード
80590784
品番
CGPT-R-19-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
ハロゲン含有あり
材質
ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
CGPT
使用温度範囲
-40→ +135 ℃
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
19
シュリンク径(Φmm)
9.5
接着面
なし
スリーブ長(m)
5