CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
AP22E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1 1/2
ポート数
2
定格電圧(V)
AC200
注文コード
80590806
品番
AP22E4-40A-C3T-AC200V
参考基準価格(税別)
¥91,960
販売価格(税込)
¥88,482
販売価格(税別)
¥
80,438
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ポート数・定格電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1 1/2
定格電圧(V)
AC200
CADデータダウンロード