TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 黄 RNF-100-1/8-4-STK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80591010
品番
RNF-100-1/8-4-STK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
仕様
ハロゲン含有なし
材質
ポリオレフィン
色
黄
シリーズ
RNF-100
使用温度範囲
-55 → +135 ℃
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
3.2
シュリンク径(Φmm)
1.6
接着面
なし
スリーブ長(m)
1.2