曜日別特売
RNF-100-3/16-9-STK TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, 白 RNF-100-3/16-9-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80591177

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, 白 RNF-100-3/16-9-STK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80591177品番RNF-100-3/16-9-STK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)4.8シュリンク径(Φmm)2.4接着面なしスリーブ長(m)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする