曜日別特売
RNF-100-3/8-2-STK TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 赤 RNF-100-3/8-2-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80591448

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 赤 RNF-100-3/8-2-STK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80591448品番RNF-100-3/8-2-STK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)9.5シュリンク径(Φmm)4.8接着面なしスリーブ長(m)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする