TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 30mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80591676
品番
202K132-25/225-CS-2065-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
【ブレークアウト数】1
材質
流体抵抗性エラストマー
色
黒
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
【プライマリ】30【セカンダリ】30
シリーズ
202K1
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】14.2【二次】5.9
接着面
あり