FLHTC0311-0.25-9 TE Connectivity 白 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80591929

TE Connectivity 白 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-9

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(100m)注文コード80591929品番FLHTC0311-0.25-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
【外被】白長さ(m)100規格UL リストシリーズFlexLite定格電圧600 Vmm絶縁体ETFE機能難燃性、低煙密度、自消性AWG23素線径(mm)0.13シールド非シールド導体構成(本/mm)19/0.13断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする