TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.25mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.1mm, 966066-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80592026
品番
966066-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
【エントリ数】1
全長
10mm
色
青
ピン径
1.1mm
適合電線(mm
2
)
【最大】0.25
適合電線サイズ
【最大】23AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
6