TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.5mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1mm, 966067-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
80592035
品番
966067-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長
12mm
色
白
ピン径
1mm
適合電線(mm
2
)
【最大】0.5
絶縁体
プラスチック
適合電線サイズ
【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
6