TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 4mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 3.7mm, 1-966144-0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80592148
品番
1-966144-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
【エントリ数】2
全長
23mm
色
グレー
ピン径
3.7mm
適合電線(mm
2
)
【最大】2 x 4
適合電線サイズ
【最大】2 x 11AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
12