TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity, 11.51mm x 1.01 mm 1.66mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80592227
品番
1546746-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ナイロン
長さ(mm)
1.65
幅(mm)
1.01
色
黒
シリーズ
CPCmm
深さ(mm)
1.66
固定方法
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
11.51
スタイル
ケーブルクランプ