東芝
東芝の 制御機器・PLC・リレー
東芝の リレー
東芝の ソリッドステート・リレー
Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, MOSFET出力, TLP4227G-2(F)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
80592954
品番
TLP4227G-2(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タイプ
【入力電流】AC
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.3
最大入力電流(mA)
50
絶縁電圧(Vrms)
5000