東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 受動部品その他関連用品
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin SOP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80592988
品番
TC74HC574AF(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高さ(mm)
1.5
寸法
12.8 x 5.3 x 1.5mm
入力
シングルエンド
ピン数(ピン)
20
出力信号
シングルエンド
トリガー
正エッジ
極性
非反転
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
8
最大伝播遅延時間@最大CL
190 ns @ 2 V
ロジック機能
D タイプ
出力タイプ
3ステート