東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 受動部品その他関連用品
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOP 1 74
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593040
品番
TC74HC4040AF(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カード
バイナリー
ピン数(ピン)
16
トリガー
負エッジ
動作モード
アップカウンター
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】2【最大】6
ロジック機能
カウンター
エレメント数
1
ステージ数
12