東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 受動部品その他関連用品
Toshiba トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, 2SC5242-O(Q)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80593085
品番
2SC5242-O(Q)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-3PN
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
230
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
230
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
15
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
55
最大動作周波数(MHz)
30
最大パワー消費
130 W
最大動作温度(℃)
150