東芝
Toshiba トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, 2SC5354-1(F)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80593094
品番
2SC5354-1(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-3PN
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
800
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
7
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
900
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
0.208333333333333
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
15
最大パワー消費
100 W
最大動作温度(℃)
150