東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 受動部品その他関連用品
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC126AF(F)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593164
品番
TC74HC126AF(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
寸法
10.3 x 5.3 x 1.5mm
入力
シングルエンド
ピン数(ピン)
14
極性
非反転
回路数
4
使用条件
【伝播遅延テスト】150pF
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】2
低レベル出力電流(mA)
【最大】7.8
高レベル出力電流(mA)
【最大】-7.8
最大伝播遅延時間@最大CL
130 ns @ 2 V
ロジック機能
バッファ, ラインドライバ
出力タイプ
3ステート