東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 受動部品その他関連用品
Toshiba モノステーブルマルチバイブレータ, スルーホール, 5.2mA, モノステーブルマルチバイブレータ, 74
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593295
品番
TC74HC4538AP(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
19.25
幅(mm)
6.4
高さ(mm)
3.5
寸法
19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)
16
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小パルス幅
13 ns
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
2
静止電流(mA)
0.004
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)
【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
250 ns @ 2 V
ロジック機能
モノステーブルマルチバイブレータ