アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:12.5mm 幅:34.5mm 高さ:38mm, SW38-2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80593435 品番SW38-2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
長さ(mm)12.5 幅(mm)34.5 取付ソルダー 高さ(mm)38 寸法12.5 x 34.5 x 38mm RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗10.2K/W パッケージTO-218, TO-220, TO-247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする