基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス Mini-Spring Series 5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 注文コード80594178 品番5050871-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
長さ(mm)7.32 極数1 シリーズMini-Spring Series 5 材質(コンタクト)ベリリウム銅 適合電線サイズ17 → 18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする