9002【ワケあり】 災害組織用救急箱(約20人用) 東京都葛飾福祉工場 80594458 9002【ワケあり】 災害組織用救急箱(約20人用) 東京都葛飾福祉工場 80594458

災害組織用救急箱(約20人用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80594458 品番9002【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥36,9804,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

災害時などで怪我をした際の応急処置として基本となるセットが含まれております。1セットで約20人用を想定

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。商品より一部使用期限のあるものを抜き取っての販売のため、一度開封しております。 仕様約20人用 セット内容止血帯(1個)、三角巾(8枚)、伸縮包帯(6個)、ガーゼ(3枚)、脱脂綿(5g入3袋)、幅木(大中小 各1本)、綿棒(10本入10袋)、簡易マスク(7枚入)、簡易手袋(10枚入1袋)、体温計(1本)、災害用ハサミ(1本)、とげ抜き兼用ピンセット(1本)、救急お手当法(1冊)、アルミ製中型ケース(333×215×195mm) 人数約20人用 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする