アイコ
アイコの 施設用家具・備品
アイコの チェア 施設用
アイコの ドクター・ナース・クランケチェア
チェア 背なしタイプ OAシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80594494
品番
OA-200(FG3)BU
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
オフィスにマッチするスタイリッシュなデザイン。
ワーキングスペースをスタイリッシュに彩ります。
材質
座/再生P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム、脚/強化ナイロン樹脂成形品
寸法(mm)
(幅×奥行×床から座面までの高さ)545×410×415〜540
質量(kg)
6
色
ブルー
径(Φmm)
【座面】410
材質(キャスター)
ナイロン
張地
座/布張り
キャスター径(Φmm)
50
座面高さ(mm)
415〜540mm
アズワン品番
61-9400-56
昇降方式
ガスシリンダー式