エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの コンベックスその他関連用品
メジャー(ストッパー付) EA720GLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80594537
品番
EA720GL-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
最小目盛1mm。耐衝撃性ABS製ケース。ベルト掛け付。ストッパー部滑り止め付。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。
幅(mm)
25
寸法(mm)
80×80×45
材質(本体)
テープ・バネ/スチール
全長(m)
8
精度
±1.9mm
アズワン品番
62-9147-36