プラスチックウェルダー SONAC-210シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80594564 品番 SONAC-210
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

超音波エネルギーによりプラスチック溶着等が可能です(適さない材料もあります)。定振幅回路を採用しており、動作が安定しています。型式指定を取得しており、高周波利用設備許可申請等の手続きは不要です。自社で独自に設計開発した高出力・高耐久性のSONAC-210専用ボルト締めランジュバン型振動子を使用しています。発振器には定振幅回路を採用しており、安定した動作が可能です。標準仕様はΦ9標準ホーン付のため、すぐ使用できます。

寸法(mm)【ハンドピース】Φ42×338(標準ホーン含む) 質量(kg)4.9(標準ホーン含む) 電源AC100V±10%:50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発振器】300×308×107 定格出力(W)200 電源コード(m)2 発振周波数(kHz)28 アズワン品番68-1805-78 タイマー0.1秒〜 出力コード長さ(m)1.5 発振方式PLL自動追尾発振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする