スリムオムツ交換車 TL-01シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80594634 品番TL-01KDA
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

上段トレーは両方向にスライドできます。
ダストボックスは手で触らずに開閉できる足踏みペダル式です。
キャスターはすべてストッパー付きの静音キャスターを使用しています。
天板横に収納に便利なメッシュラックが取り付けできます。
上段収納は両方向にスライドできます。シンプルで機能も充実。

付属品ダストボックス×1個・トレー×1個・アミかご×1個 仕様タオルウォーマー付き 材質フレーム/スチール(塗装仕上げ)、天板/メラミン化合板、収納ケース・ダストボックス/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)本体:約22、タオルウォーマー:7 サイズ外寸法/450×285×330mm、内寸法/375×215×240mm 容量20L(おしぼり約70本収納) 電源AC100V 50/60Hz キャスターΦ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き) 天板寸法(mm)450×400 ケース寸法(mm)460×340×255 安全装置温度ヒューズ ダストボックス容量(L)25L 棚段数(段)2 アズワン品番8-9979-12 庫内温度(℃)タオルウォーマー:75±10(庫内中央部) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)790×450×930(タオルウォーマー除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする