ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 懐中電灯・ライト
ナビス(アズワン)の ペンタイプライト
ペンライト ACシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80594650
品番
AC-P
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
筒部分の表面は指紋が目立たない梨地です。クリップ部を手で押している時のみ点灯します。やさしい光のニップル球を使用しています。
材質
ニッケル・クロームメッキ
色
ピンク
質量(g)
42(電池含む)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番
0-7466-42
直径×長さ(mm)
Φ11.5×126