ST-TSM0011 カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス 80594695

ST-TSM0011 カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス 80594695
ST-TSM0011 カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス 80594695
ST-TSM0011 カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス 80594695
ST-TSM0011 カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス 80594695
ST-TSM0011 カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス 80594695

カラビナ付きウォッチ STシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード80594695品番ST-TSM0011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

ガラス面がフラット仕様です。
脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。
カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。カラビナが付くことで往診の際のバックに取り付けたり、ワゴンに取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けたりしやすくなります。逆さ文字盤にしていますので、自分から見た際に、見やすくなっています。暗闇で時間を知るのに、短針と長針針には蓄光針を使用しています。

材質ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄質量(g)26表示方式アナログ寸法(cm)Φ3.6×D0.7×H11.7電池SR626アズワン品番68-0448-39時間精度平均月差30秒
注意
※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする