フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R1/2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80594720 品番NR0518007
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用

接続口径R1/2 材質/仕上PFA/PTFE 内径(Φmm)12.1 使用圧力(MPa)なし 外径(Φmm)13.5 コード(番号)205-5778 適合チューブNR0519003、NR0519012 適合流体酸・アリカリ・超純水 アズワン品番67-6859-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする