フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材フィッティング
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80594738
品番
NR0518006
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径
R3/8
材質/仕上
PFA/PTFE
内径(Φmm)
12.1
使用圧力(MPa)
なし
外径(Φmm)
13.5
コード
(番号)205-5773
適合チューブ
NR0519003、NR0519012
適合流体
酸・アリカリ・超純水
アズワン品番
67-6859-80