フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80594747 品番NR0518001
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用

接続口径R1/8 材質/仕上PFA/PTFE 内径(Φmm)6 使用圧力(MPa)なし 外径(Φmm)6.8 コード(番号)205-5782 適合チューブNR0519001、NR0519010 適合流体酸・アリカリ・超純水 アズワン品番67-6859-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする