フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材フィッティング
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80594765
品番
NR0518002
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径
R1/4
材質/仕上
PFA/PTFE
内径(Φmm)
6
使用圧力(MPa)
なし
外径(Φmm)
6.8
コード
(番号)205-5796
適合チューブ
NR0519001、NR0519010
適合流体
酸・アリカリ・超純水
アズワン品番
67-6859-76