PW-D0940-W2 モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品 セイコーインスツル 80594808

モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80594808品番PW-D0940-W2
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

DPU-Sシリーズ用ACアダプタです。

仕様低負荷(10%)時の効率:0.78303適合機種DPU-S245、DPU-S445質量(g)約318外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×53×37(ケーブル部を除く)定格出力DC9.0 V、4.0 A、36.0 W動作温度0~ 40℃効率平均有効:0.88303アズワン品番67-9284-07入力電圧AC100~240 V、50/60 Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする