エスコ
エスコの 革手袋
エスコの その他革手袋
メカニクスグローブ(合成革) EA353BTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
80594948
品番
EA353BT-151A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
ぴったりフィットし、通気性の良いメッシュ素材で快適です。
材質
手の平:合成皮革、手の甲:ナイロン
長さ(mm)
中指:80
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
掌周り:190
全長(mm)
約215
サイズ
S
入数(双)
1
機能
通気性
アズワン品番
64-2206-79
袖口仕様
マジックタイプ