LA-HDF158AA LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピック 80595018

LA-HDF158AA LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピック 80595018
LA-HDF158AA LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピック 80595018
LA-HDF158AA LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピック 80595018
LA-HDF158AA LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピック 80595018

LED光源 LA-HDFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台消費電力(W)20注文コード80595018品番LA-HDF158AA
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。
粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
高照度が必要なラインセンサーの使用に適しています。

種別光源部(白色光)寸法(mm)78×200×144質量(kg)2消費電力(W)20電源AC100~240V±10%50/60Hz冷却方式自然放熱+強制ファン色温度(K)6500照度(Lx)400000アズワン品番1-1277-42調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする