性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水
サイズ75×47×110
質量(g)227
タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)
電源CR2×1個
倍率望遠:5倍
精度0.5〜1m(目標物の反射率による)
センサー傾斜:上下±90°感知
測定単位0.1m
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ
使用環境温度(℃)-5 〜 +60℃
測定距離5〜2195m(高反射目標物)、5〜1200m(低反射目標物)
角度精度(°)傾斜:±0.5
モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
アズワン品番67-9308-36