防災用30W LEDケイ・ライト(2灯)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード80595106 品番LWAX-10KS
参考基準価格(税別)¥102,700 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90〜110V)の安定した電源を使用してください。
発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
高効率(120Lm/W)30W LEDケイ・ライト2灯タイプ。質量はプラ段ケースを含んでいます。30WLEDケイ・ライト×2。三脚スタンド:CHX-2×1。防雨型延長コード:VCT10m×1。2灯取付アーム×1。プラ段ケース×1。

セット内容種類:4 質量(kg)14.9 摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付 定格電圧(V)100(1灯あたり) 定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり) 定格消費電力(W)30(1灯あたり) 全光束(Lm)3600 電線長さ(m)灯体:5 照明装置100V・30W高輝度LED×2灯 芯数3 電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番67-7984-52 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする