HMフェイスシールド 1セット(フレーム1個+替シールド5枚)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80595605 品番 hmfs_black_1set
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。
フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。
頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。
長時間着用しても疲れにくい設計です。
メガネをかけた上から装着可能です。
くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。
フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。
日本製

セット内容フレーム1個+替シールド5枚 材質シールド/PET、フレーム/ポリカーボネート ブラック サイズフリー 質量(g)26(フレームにシールド装着時) 寸法(幅W×高さH)(mm)シールド:330×190 アズワン品番65-0546-58
関連資料:(0.31MB)(1.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする