ELLe Vie
ELLe Vieの スキンケア
ELLe Vieの UVケア・日焼け止め
ELLe Vie スティックUV SPF50+ PA+++ 日焼け止め くり出し式 ウォータープルーフ 顔 体 直塗り コンパクト スティック 汗 皮脂 UVカット 紫外線 夏 海 アウトドア おでかけ エルヴィ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80595745
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
夏の強い日差しから肌をしっかり守るSPF50+ PA+++。水・汗・皮脂にも強いウォータープルーフタイプ。
用途
塗りにくい所にもサッと塗れる、便利なスティック型。
仕様
ウォータープルーフ
質量(g)
20
本体寸法(mm)
80×40
紫外線カット
SPF50+ PA+++