アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
らくらくチアポンポン名札付 ゴールドシルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
80595806
品番
18513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
キャッチコピー:取り違えても安心の名札付が登場!
商品説明:運動会準備に忙しい先生方の手間を軽減!組み立て不要の「完成済みチアポンポン」
セット内容
ポンポン×2
材質
PET
寸法(mm)
ソフトゴム:60、房:約260
包装形態
袋入
注意
※実際の色とは異なる場合がございます。
商品説明動画
参考になった