アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ハンドフリーチアポンポン オーロラブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
80595849
品番
18477
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
キャッチコピー:華やかなオーロラカラー!
商品説明:柔らかいゴムで痛くないソフトゴム付
セット内容
ポンポン×2
材質
PE、PET
寸法(mm)
たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
包装形態
袋入
注意
※実際の色とは異なる場合がございます。
商品説明動画
参考になった